Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1126930000
Cod. Produttore
1126930000
Cod. EAN
4032248908653

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 12 VDC
  • Tensione carico: 48 VDC
  • Corrente max: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali

Documentazione tecnica

Relè elettronico con ingresso a tensione continua da 12V a 48V e uscita digitale a transistor, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento, assicura un controllo efficiente dei circuiti con corrente nominale di 0,1A. Ideale per sistemi che richiedono componenti compatti e performanti, questo relè offre una soluzione versatile e sicura per il comando di carichi in corrente continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 12-48VDC 0,1A con LED per applicazioni elettriche professionali