Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77A190248650
Cod. Produttore
77A190248650
Cod. EAN
8012823450483

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido monofase progettato per il montaggio su pannello, con capacità di commutazione fino a 25 A. Funziona con tensione di ingresso in corrente continua e garantisce un controllo affidabile e silenzioso senza parti meccaniche mobili. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata durata e resistenza, offre un’efficace gestione del carico elettrico con tensioni di uscita fino a 600 V. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando performance stabili e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 660 V