Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77A182308250
Cod. Produttore
77A182308250
Cod. EAN
8012823450490

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido monofase per montaggio su pannello, con corrente nominale di 25A e tensione di alimentazione in corrente alternata. Progettato per garantire un controllo affidabile e silenzioso di carichi elettrici, è ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua struttura compatta consente un’installazione semplice e sicura, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro elettrico. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V