Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77F190248650
Cod. Produttore
77F190248650
Cod. EAN
8012823450735

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido per montaggio su pannello, progettato per il controllo di carichi fino a 80A in corrente continua. Questo dispositivo monofase garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso, ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando preciso e duraturo. La struttura modulare consente un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. La compatibilità con tensioni di ingresso da 90 a 280 V e un’uscita fino a 600 V rende questo relè versatile per diverse esigenze di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 80 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

80 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 660 V

Produttore

RELE SSR 25A 1 NO 24V DC PANNELLO MONOFASE IP20