Descrizione del prodotto
Relè universale OGEMRAY SMART RELAY con capacità di commutazione fino a 25A, progettato per un utilizzo versatile in impianti elettrici. Questo dispositivo è compatibile con vari comandi, inclusi tasti tradizionali, tasti radio, segnalatori di movimento e presenza, oltre a interruttori a tempo e timer, garantendo un controllo efficiente e flessibile dei carichi. Non dispone di memoria dei valori di luminosità, ma supporta l’ingresso da stazione secondaria per una gestione avanzata. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e integrazione con sistemi di automazione domestica o industriale. Descrizione del produttore: L'Ogemray SW40 è un relè intelligente con funzionalità di misurazione della potenza, che supporta sia la comunicazione Wi-Fi che Bluetooth. È progettato per il controllo e il monitoraggio di grandi carichi monofase fino a 25 A, rendendolo ideale per la gestione di scaldabagni, pompe e dispositivi simili ad alta potenza.. . Caratteristiche principali:. • Elevata capacità: relè da 25 A/6000 W con misurazione della potenza. • Ingresso a potenziale zero. • WiFi: funziona con WiFi a 2,4 GHz, non è necessario alcun gateway. • Funzionalità Bluetooth per la comunicazione diretta con i dispositivi a batteria Shelly BLU. • Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, garantendo il funzionamento continuo anche in caso di interruzione della rete. • Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 sistemi partner, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e altri. • Funzionalità avanzate: supporta MQTT, HTTP e WebSocket per comunicazioni avanzate, tutti con supporto TLS. • Compatibilità con il sistema Modbus. . Powered By Shelly:. i dispositivi Powered By Shelly sono sviluppati e prodotti da aziende partner utilizzando il chip Shelly X. Questo garantisce il supporto al 100% nell'app Shelly Smart Control e in tutte le integrazioni di terze parti. Tutti i dispositivi Powered By Shelly sono sviluppati in stretta collaborazione con Shelly, garantendo la piena funzionalità di tutte le funzionalità.. . Funzionamento locale - Nessun gateway richiesto:. Tutti i dispositivi Shelly WiFi sono dotati di un server web integrato, che offre una serie di funzionalità sempre operative, indipendentemente dalla connettività Internet. Non è richiesto alcun gateway, consentendo di iniziare con un singolo dispositivo Shelly. Il server web integrato consente a Shelly di disporre di una memoria integrata e di memorizzare alba, tramonto, orari, ecc., anche in caso di assenza di rete. Relè e dimmer funzionano come relè a levetta standard e possono essere utilizzati con interruttori standard, anche in assenza di Internet. Tutti gli ingressi e le uscite sono completamente programmabili e richiedono solo una connessione WiFi locale per comunicare tra i dispositivi. Tuttavia, si consiglia una connessione Internet attiva per accedere a un numero ancora maggiore di funzionalità.. Ogemray SW40 rappresenta una soluzione potente per la gestione energetica della casa intelligente, offrendo un controllo ad alta capacità e informazioni dettagliate sui consumi energetici per grandi elettrodomestici e sistemi.