Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA010070R40
Cod. Produttore
2TLA010070R0400
Cod. EAN
7350024483383

Informazioni di prodotto

Sentry USR22 Safety relay

Documentazione tecnica

Il relè di sicurezza Sentry USR22 è un dispositivo universale e completamente configurabile progettato per il monitoraggio sicuro di dispositivi di sicurezza elettrici. Alimentato a 24 VDC, consente il controllo affidabile di circuiti di arresto d’emergenza, interruttori di posizione e altri dispositivi di sicurezza come barriere fotoelettriche, tappeti di sicurezza, e dispositivi a due mani. Il relè supporta varie tipologie di collegamento, inclusi dispositivi a un canale, a due canali con contatti equivalenti o antivalenti, dispositivi OSSD e sensori a pressione. La connessione elettrica avviene tramite morsetti amovibili a vite per una installazione semplice e sicura su guida DIN da 35 mm, con possibilità di montaggio compatto senza distanze tra moduli (ad eccezione del modello BSR23). Le uscite di sicurezza sono costituite da due contatti normalmente aperti in serie, garantendo uno stato sicuro in caso di guasti. Il relè dispone di funzioni di reset automatico, manuale e multi-reset, con interfaccia per test, start e reset, e offre la possibilità di impostare tempi di ritardo configurabili da 0 a 999 secondi. Il display integrato e i LED di stato consentono una chiara indicazione del funzionamento e degli eventuali codici di errore, mentre la protezione con password assicura la configurazione solo da personale autorizzato. Il dispositivo è idoneo per l’espansione di uscite sicure e deve essere selezionato in base al livello di prestazione (PL) o livello di integrità della sicurezza (SIL) richiesto dall’analisi dei rischi. La configurazione versatile e la robustezza lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nel controllo di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry USR22 Universal safety relay with relay outputs 2NO+2 delayable NO, +24VDC power supply and screw terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 1 or 2 equivalent or antivalent channels, safety devices with OSSD outputs, two-hand devices, safety mats and safety edges/bumpers. Timer function 0-999 seconds with a better accuracy than 1%: OFF-delay, ON-delay, Time bypass and Time reset. A display on front facilitates configuration and troubleshooting by displaying error codes and error log. A custom configuration can be protected by password. Manual or automatic reset selectable. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

6 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

3 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

USR

Produttore

ABB

Relè sicurezza universale Sentry USR22 24VDC per automazione industriale