Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA010070R41
Cod. Produttore
2TLA010070R0401
Cod. EAN
7350024486353

Informazioni di prodotto

Sentry USR22P Safety relay

Documentazione tecnica

Il relè di sicurezza SENTRY USR22 di ABB è un dispositivo universale altamente configurabile progettato per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza in impianti elettrici industriali. Alimentato a 24 VDC, consente il controllo sicuro di dispositivi di sicurezza come interruttori di posizione, pulsanti di arresto d’emergenza, barriere fotoelettriche, tappeti e bordi di sicurezza, e dispositivi a due mani. Questo relè offre una doppia uscita a contatto normalmente aperto (2 NO + 2 NO) con due contatti in serie per ciascuna uscita, garantendo un elevato livello di sicurezza. È dotato di ingressi per il collegamento a dispositivi di sicurezza con configurazioni a uno o due canali, anche con contatti equivalenti o antivalenti, e supporta segnali OSSD e dispositivi sensibili alla pressione. Il SENTRY USR22 permette reset automatico, manuale e multi-reset, con funzioni di temporizzazione configurabili (ritardi on/off, bypass e reset) e protezione tramite password. La configurazione avviene tramite display digitale e pulsanti frontali, che forniscono anche indicazioni di stato e codici di errore. Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm e può essere fornito con morsetti a vite o a innesto rapido. È previsto un sistema di codifica per evitare errori di cablaggio. Le connessioni sono studiate per garantire protezione contro cortocircuiti e sono conformi alle normative di sicurezza. Il relè è adatto al monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza e di interruttori di posizione, con prestazioni certificate per applicazioni di sicurezza. In sintesi, il SENTRY USR22 è un relè di sicurezza versatile e affidabile, ideale per la protezione di macchine e impianti industriali, garantendo la sicurezza operativa grazie a funzioni avanzate di monitoraggio, configurazione e reset. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry USR22P Universal safety relay with relay outputs 2NO+2 delayable NO, +24VDC power supply and push-in spring terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 1 or 2 equivalent or antivalent channels, safety devices with OSSD outputs, two-hand devices, safety mats and safety edges/bumpers. Timer function 0-999 seconds with a better accuracy than 1%: OFF-delay, ON-delay, Time bypass and Time reset. A display on front facilitates configuration and troubleshooting by displaying error codes and error log. A custom configuration can be protected by password. Manual or automatic reset selectable. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

6 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

3 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

USR

Produttore

ABB

Relè sicurezza Sentry USR22P push-in monitoraggio industriale