› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza SENTRY TSR10 24VDC monitoraggio circuiti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA010060R00
Cod. Produttore 2TLA010060R0000
Cod. EAN 7350024483345

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 VDC
  • Uscite relè: 3NO + 1NC
  • Funzione timer: 0-999 s, ±1%
  • Capacità uscita: fino a 6 A
  • Terminali: a vite
  • Protezione: PLe / SIL3
  • Reset: automatico
  • Serie: TSR

Descrizione del prodotto

Il relè di sicurezza Sentry TSR10 è un dispositivo versatile e configurabile progettato per il monitoraggio sicuro di dispositivi di sicurezza elettrici. Alimentato a 24 VDC, offre uscite relè con 3 contatti normalmente aperti e 1 normalmente chiuso, garantendo un controllo affidabile e sicuro degli impianti. È adatto al monitoraggio di dispositivi di sicurezza a uno o due canali, inclusi contatti equivalenti, antivalenti e dispositivi OSSD, come barriere fotoelettriche, interruttori di sicurezza e pulsanti di arresto d’emergenza. La configurazione del TSR10 è completamente personalizzabile tramite un display integrato e due pulsanti di controllo, con possibilità di protezione tramite password e diverse funzioni temporizzate (ritardo all’accensione, spegnimento e reset). Il dispositivo supporta reset automatico e segnala eventuali stati di errore con codici sul display, migliorando la diagnosi e la manutenzione. Dotato di morsetti amovibili e collegamenti a vite, il relè è progettato per un montaggio semplice su guida DIN, con attenzione alla corretta ventilazione e protezione contro cortocircuiti. È indicato per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, integrandosi facilmente in sistemi complessi per la protezione di persone e macchinari. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry TSR10 Safety relay with delayable relay outputs 3NO+ 1NC, +24 VDC power supply and screw terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 1 or 2 equivalent channels , and safety devices with OSSD outputs. Timer function 0-999 seconds with a better accuracy than 1%: OFF-delay, ON-delay, Time bypass and Time reset. A display on front facilitates configuration and troubleshooting by displaying error codes and error log. A custom configuration can be protected by password. Automatic reset function only. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

4 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

TSR

Relè sicurezza SENTRY TSR10 24VDC monitoraggio circuiti industriali