Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA010050R01
Cod. Produttore
2TLA010050R0100
Cod. EAN
7350024483291

Informazioni di prodotto

Sentry SSR10M Safety relay

Documentazione tecnica

Relè di sicurezza Sentry SSR10M progettato per il monitoraggio affidabile di dispositivi di sicurezza in impianti elettrici. Alimentazione da 85 a 265 VAC o 120 a 375 VDC, con uscita a contatti relè composta da 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 normalmente chiuso (NC). Il dispositivo supporta il collegamento di dispositivi di sicurezza a due canali con contatti equivalenti, garantendo l’attivazione o disattivazione sicura delle uscite in base allo stato del dispositivo monitorato. È dotato di morsetti amovibili e connessioni a vite, con possibilità di montaggio su guida DIN. Offre funzioni di reset automatico e manuale, con LED per indicazione dello stato operativo. È adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza e integra protezioni per cortocircuiti e test programmati, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo di sistemi industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry SSR10M Safety relay with relay outputs 3NO+1NC, 85-265 VAC/120-375 VDC supply voltage and screw terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 2 equivalent channels. Manual or automatic reset selectable by switch on front. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

12 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 265 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 265 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 375 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 265 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 265 V

tensione di alimentazione DC

120 ... 375 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

85 ... 265 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

85 ... 265 V

Tensione d'esercizio in DC

120 ... 375 V

Serie

SSR

Produttore

ABB

Relè sicurezza SENTRY SSR10M 3NO+1NC 85-265VAC industriale