Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA010041R06
Cod. Produttore
2TLA010041R0600
Cod. EAN
7350024483277

Informazioni di prodotto

Sentry BSR23 Safety relay

Documentazione tecnica

Il relè di sicurezza ABB Sentry BSR23 è un dispositivo di ampliamento progettato per il monitoraggio sicuro di dispositivi di sicurezza in impianti elettrici. Alimentato a 24 VDC, consente l'espansione di uscite sicure con una configurazione a 4 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC) per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti amovibili con raccordo a vite, garantendo un’installazione semplice e sicura su guida DIN. Il BSR23 è ideale per il controllo di dispositivi di sicurezza come barriere fotoelettriche, interruttori di sicurezza a tre posizioni, pulsanti di emergenza e tappetini di sicurezza, assicurando l’arresto sicuro e la prevenzione di errori operativi. È dotato di un’interfaccia per test, avvio e reset, permettendo un monitoraggio continuo e la verifica delle funzioni di sicurezza. La struttura compatta in colore giallo facilita il riconoscimento e l’integrazione nei quadri elettrici. Questo relè è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi e deve essere installato da personale autorizzato, rispettando le normative vigenti per garantire la protezione di persone e macchinari. La manutenzione prevede test periodici per assicurare l’efficacia delle funzioni di sicurezza e la sostituzione del dispositivo entro 20 anni per mantenere la conformità e l’affidabilità del sistema. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry BSR23 Safety expansion relay with relay outputs 4NO+1NC, +24 VDC supply voltage and screw terminals. Used as expansion relay for a safety relay/safety PLC, in order to increase the number of safe outputs. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

3 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

BSR

Produttore

ABB

Relè sicurezza SENTRY BSR23 24VDC 4NO+1NC montaggio su guida