Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA010040R02
Cod. Produttore
2TLA010040R0200
Cod. EAN
7350024483260

Informazioni di prodotto

Sentry BSR11 Safety relay

Documentazione tecnica

Il relè di sicurezza Sentry BSR11 è un dispositivo progettato per il monitoraggio sicuro di dispositivi di sicurezza elettrici, con funzione di attivazione o disattivazione delle uscite in base allo stato del dispositivo monitorato. Alimentato a 24 VDC tramite il dispositivo di sicurezza, offre quattro uscite a contatto normalmente aperto (NO) che si attivano in modo sicuro, garantendo l’interruzione del circuito in caso di guasti interni o condizioni di pericolo. È adatto al monitoraggio di dispositivi di sicurezza monofase o bifase con contatti equivalenti, nonché all’espansione di moduli di sicurezza esistenti. Il BSR11 è dotato di morsetti amovibili con collegamento a vite, facilitando l’installazione e la manutenzione, e può essere montato su guida DIN. Supporta funzioni di test, avvio e reset tramite un ingresso dedicato (X4), che può essere collegato direttamente a +24 VDC o a circuiti di test supervisionati. La configurazione consente l’uso come relè di espansione sicuro senza necessità di monitoraggio esterno, grazie al controllo interno dei relè di uscita. Il relè è indicato per il monitoraggio di diversi dispositivi di sicurezza quali barriere fotoelettriche, interruttori di posizione, pulsanti di arresto di emergenza, sensori di pressione e dispositivi a due mani. È progettato per garantire un elevato livello di sicurezza, con funzioni di protezione contro cortocircuiti e guasti, e richiede l’uso di fusibili sulle uscite per la protezione dei circuiti. L’installazione deve essere eseguita da personale autorizzato, rispettando le normative di sicurezza vigenti e garantendo la visibilità della zona pericolosa dal punto di reset. Il relè deve essere testato regolarmente in base all’applicazione (annualmente o ogni tre anni) per assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di sicurezza. Caratteristiche tecniche principali includono: - Alimentazione: 24 VDC PELV/SELV - Uscite: 4 contatti NO in serie, con controllo interno - Collegamento: morsetti a vite amovibili o push-in (versioni disponibili) - Montaggio: guida DIN 35 mm - Funzioni di test, avvio e reset integrate - Compatibilità con dispositivi di sicurezza a 1 o 2 canali - Dimensioni compatte e design per installazione in armadi di comando Il relè Sentry BSR11 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l’integrazione di dispositivi di sicurezza elettrici in impianti industriali, garantendo elevati standard di sicurezza e facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry BSR11 Safety relay and expansion relay with relay outputs 4NO, +24 VDC supply voltage and screw terminals. For monitoring of safety devices, such as emergency stops, directly in the voltage supply circuit of the relay. Also suitable as expansion relay for a safety relay/safety PLC, in order to increase the number of safe outputs. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

BSR

Produttore

ABB

Relè sicurezza SENTRY BSR11 24VDC 4NO montaggio guida industriale