Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1454430000
Cod. Produttore
1454430000
Cod. EAN
4050118261042

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione progettato per ottimizzare l'efficienza e la praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Affidabilità elevata per interventi sicuri e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per un risparmio sulla bolletta
  • Funzionamento stabile e senza interruzioni
  • Adatto a carichi elettrici ridotti per applicazioni digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici ridotti

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè sicurezza RSS1130 24 V DC contatti guida forzata monitoraggio dispositivi sicurezza macchine impianti