› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza 6 contatti 24V DC circuito stampato industriale

Cod. Rexel FD501690245420
Cod. Produttore 501690245420
Cod. EAN 8012823416076

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente contatti: 8 A
  • Configurazione: 4NO+2NC
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Categoria protezione: RT II
  • Omologazione: UL e TÜV
  • Montaggio: circuito stampato
  • Serie: FD501690245420

Descrizione del prodotto

Relè di sicurezza a 6 contatti progettato per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza. Questo componente elettrico garantisce un collegamento affidabile su circuito stampato, assicurando elevati standard di sicurezza e protezione nei sistemi industriali. La sua configurazione è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro, senza morsetti amovibili, e si distingue per la qualità costruttiva e la conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 4NO+2NC Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: altri Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 6 Con l'approvazione per TÜV: sì

Caratteristiche tecniche

larghezza

16,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

16,5 mm

profondità

55 mm

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Relè sicurezza 6 contatti 24V DC circuito stampato industriale