Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD501490244220
Cod. Produttore
501490244220
Cod. EAN
8012823415970

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 2NO+2NC
  • Corrente contatti: 8A
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Categoria protezione: RT II
  • Omologazione: UL e TÜV
  • Montaggio: circuito stampato
  • Serie: FD501490244220

Documentazione tecnica

Relè di sicurezza a 4 contatti progettato per il monitoraggio affidabile di circuiti di arresto d’emergenza. Questo componente elettronico è caratterizzato da un collegamento diretto su circuito stampato, garantendo un’installazione precisa e stabile. La sua struttura compatta e l’assenza di morsetti amovibili lo rendono ideale per applicazioni dove è richiesta elevata sicurezza e protezione nei sistemi elettrici industriali. Adatto a garantire la sicurezza operativa in impianti complessi, assicura un controllo efficiente e continuo dei circuiti di emergenza. Descrizione del produttore: Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 2NO+2NC Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: altri Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 Con l'approvazione per TÜV: sì

larghezza

13 mm

Tipologia

Altro

altezza

16,5 mm

profondità

40 mm

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza 4 contatti 24V DC circuito stampato industriale