Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD501490124310
Cod. Produttore
501490124310
Cod. EAN
8012823416007

Informazioni di prodotto

  • Volt DC: 12 V
  • Corrente contatti: 8A
  • Configurazione: 3NO+1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: DC
  • Omologazione: UL e TÜV
  • Categoria protezione: RT II
  • Serie: FD501490124310

Documentazione tecnica

Relè di sicurezza con 4 contatti progettato per il monitoraggio affidabile di circuiti di arresto d’emergenza. Dotato di collegamento su circuito stampato, garantisce un’installazione sicura e stabile senza morsetti amovibili. Questo componente elettrico assicura prestazioni elevate nei sistemi di sicurezza industriale, offrendo protezione e controllo efficaci. La sua struttura compatta e robusta permette un’integrazione ottimale in impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 3NO+1NC Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: altri Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 Con l'approvazione per TÜV: sì

larghezza

13 mm

Tipologia

Altro

altezza

16,5 mm

profondità

40 mm

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Relè sicurezza 4 contatti 12V DC circuito stampato industriale