› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Relè sicurezza SIL3 24VDC per automazione industriale

Cod. Rexel WD1319280000
Cod. Produttore 1319280000
Cod. EAN 4050118125078

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24VDC
  • Funzione: Relè di sicurezza
  • Protezione: Disconnessione sicura
  • Serie: SAFESERIES
  • Livello: P2SIL3ES

Descrizione del prodotto

Modulo di monitoraggio per circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione, dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a raccordo a vite. Progettato per un montaggio semplice su guida portante, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di controllo industriale a 24VDC. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il relè di sicurezza come interfaccia tra il comando di sicurezza e il livello del campo per offrire una disconnessione sicura dei componenti del sistema.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

119,6 mm

profondità

114,1 mm

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 27,6 V

Serie

SAFESERIES

Relè sicurezza SIL3 24VDC per automazione industriale