Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD501290055000
Cod. Produttore
501290055000
Cod. EAN
8012823356457

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè per circuito stampato
  • Numero contatti: 2 CO
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: 5 V DC
  • Omologazione: UL e TÜV
  • Categoria protezione: RT II
  • Funzione: Monitoraggio arresto emergenza
  • Serie: FD501290055000

Documentazione tecnica

Relè di sicurezza con 2 contatti, progettato per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza. Dotato di collegamento tramite circuito stampato, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche. Ideale per integrazione in sistemi di controllo che richiedono elevati standard di sicurezza. La sua costruzione compatta e la conformità alla normativa EN 61810-3 lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè per circuito stampato con contatti guidati N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 5 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 Con l'approvazione per TÜV: sì

larghezza

12,4 mm

Tipologia

Altro

altezza

29 mm

profondità

25 mm

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

con omologazione TÜV

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 5 V

Produttore

Relè sicurezza 2 contatti DC 5V circuito stampato industriale