Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI346230
Cod. Produttore
346230
Cod. EAN
8012199450810

Informazioni di prodotto

Attuatore modulare per elettroserrature, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio su guida DIN 2 moduli
  • Configurazione tramite inserimento fisico dei configuratori
  • Risparmio di tempo grazie a un cablaggio semplificato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile dell’elettroserratura
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Miglior sicurezza e automazione degli accessi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore serratura in custodia modulare 2 DIN. Consente l\'alimentazione e l\'attivazione di una elettroserratura. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l\'inserimento fisico dei configuratori

tensione d’esercizio nominale

18 V 27 V

carico C

accoppiamento bus incluso

sistema bus radio

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di ingressi binari

1

max. potenza di interruzione

144 W

numero max. di uscite di commutazione

1

corrente di dimensionamento

6 A

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi digitali

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rele Serratura 2/8 Fili Bticino Spa

€ 146,81 x 1 pz.
(pz.)