Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4058610000
Cod. Produttore
4058610000
Cod. EAN
4032248191178

Informazioni di prodotto

Relè di commutazione compatto e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Affidabilità elevata per applicazioni digitali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto
  • Maggiore efficienza nella gestione dei segnali
  • Lunga durata del componente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 132,25 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 132,25 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Relè RCL424615 compatto per commutazione e amplificazione segnali digitali carico ridotto