Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli) /

Cod. Rexel
FD4BCU2S.DER
Cod. Produttore
4BCU2S.DER
Cod. EAN
8053839324856

Informazioni di prodotto

  • Numero canali: 2
  • Corrente nominale: 5 A
  • Montaggio: Incassato
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì
  • Tipologia: Relè
  • Serie: PRO SMART
Relè da derivazione Pro Smart progettato per il controllo universale di carichi elettrici. Dotato di memoria dei valori di luminosità, è compatibile con segnalatori di movimento, tasti e interruttori a tempo, garantendo versatilità e funzionalità avanzate per applicazioni di automazione e gestione dell’illuminazione. Il design compatto e l’installazione semplice lo rendono ideale per integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rele' Pro Smart Da Derivazione Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di canali: 2 Corrente Nominale: 5 A Montaggio: Incassato Tipologia: Relè

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Relè

corrente nominale

5 A

numero di canali

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

2400 ... 2400 W

Produttore

Relè Pro Smart 2 Canali 5A Incasso Domotica

€ 53,67 x 1 pz.
(pz.)