Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220170000
Cod. Produttore
1220170000
Cod. EAN
4032248998623

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente massima: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: Relè per carichi elevati
  • Codice articolo: DRH276048LT

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1220170000 è un componente elettrico caratterizzato da un azionamento polarizzato e monostabile, progettato per funzionare con tensione continua (DC). È dotato di un indicatore a LED integrato che consente una facile verifica dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore piatto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Questo prodotto non presenta morsetti amovibili né è fornito con base completa, rendendolo adatto a installazioni specifiche dove è richiesta una connessione diretta e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati con LED per installazioni elettriche rapide e sicure