Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220010000
Cod. Produttore
1220010000
Cod. EAN
4032248998487

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tipo: Relè
  • Funzione: Commutazione carichi elevati
  • Codice prodotto: WD1220010000
  • Descrizione: DRH174548LT
  • Quantità consigliata: 10 unità

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato di funzionamento. Progettato per funzionare con tensione alternata (AC), garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. La sua configurazione senza morsetti amovibili assicura una connessione stabile e duratura, ideale per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione LED base integrata impianti elettrici