Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623391104000
Cod. Produttore
623391104000
Cod. EAN
8012823255910

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza con tre contatti e portata di 16A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento monostabile non polarizzato. Dotato di indicatore a LED e collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, funziona con tensione continua (DC). Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione, ideale per impianti elettrici industriali e di automazione. Descrizione del produttore: Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

corrente nominale

16 A

larghezza

38,2 mm

altezza

49,1 mm

profondità

35,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Produttore

Relè potenza 3 contatti 16A DC 110V con LED montaggio elettrico