Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220050000
Cod. Produttore
1220050000
Cod. EAN
4032248998524

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: 275 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tipologia: Relè per carichi elevati
  • Dimensioni compatte: Standard industriale
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Commutazione elettrica
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1220050000 è un componente elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato, progettato per funzionare con tensione continua (DC). Presenta un collegamento a connettore piatto che garantisce un'installazione semplice e sicura. È dotato di un indicatore a LED integrato, utile per il monitoraggio visivo dello stato operativo. Questo prodotto non include morsetti amovibili né è fornito come apparecchio completo con base, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono componenti modulari e affidabili. La combinazione di queste caratteristiche lo rende adatto per impieghi in ambito elettrico professionale, dove precisione e funzionalità sono fondamentali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè elettrico con LED, morsetti amovibili, per impianti elettrici