Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220230000
Cod. Produttore
1220230000
Cod. EAN
4032248998685

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tipo: Relè commutazione
  • Carico: Elevato
  • Codice: DRH276730LT
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento. Progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), garantisce un’affidabilità elevata grazie all’assenza di morsetti amovibili e all’installazione senza base aggiuntiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro, questo componente si distingue per la sua compattezza e semplicità di collegamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè compatto con LED controllo carichi elettrici installazioni professionali