Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220130000
Cod. Produttore
1220130000
Cod. EAN
4032248998593

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente di commutazione: elevata
  • Tipo di componente: Relè
  • Funzione: commutazione carichi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: carichi elettrici
  • Descrizione: commutazione carichi elevati

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1220130000 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC. Presenta un collegamento a connettore piatto che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. È dotato di un indicatore a led che consente un immediato riscontro visivo dello stato operativo. L'assenza di morsetti amovibili e la configurazione senza base completa rendono questo componente ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e semplicità di montaggio. Queste caratteristiche lo rendono adatto all'uso in impianti elettrici professionali, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati con led impianti elettrici