Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220190000
Cod. Produttore
1220190000
Cod. EAN
4032248998647

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Funzione: Relè commutazione carichi
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1220190000 è un azionamento monostabile polarizzato progettato per applicazioni elettriche in corrente continua. Dotato di collegamento a connettore piatto, garantisce un’installazione semplice e sicura. La presenza di un indicatore a led facilita il monitoraggio dello stato operativo, mentre l’assenza di morsetti amovibili assicura una connessione stabile e affidabile. Questo componente è ideale per chi cerca prestazioni precise e un comportamento di commutazione affidabile in sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 242 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione compatto con LED morsetti amovibili installazioni elettriche