Descrizione del prodotto
Relè di potenza con due contatti normalmente aperti (2 NO), progettato per gestire correnti fino a 100 A e tensioni fino a 400 VAC. Il dispositivo è monostabile e non polarizzato, con collegamento su circuito stampato. L’azionamento avviene a tensione continua (DC) da 24 V, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche industriali e di automazione. Ideale per il controllo di carichi elevati con un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 100 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto doppio apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT II