Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD668290244300
Cod. Produttore
668290244300
Cod. EAN
8012823448701

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza con due contatti in grado di gestire correnti fino a 30A, progettato per funzionare con tensione di alimentazione in corrente continua a 12V. Dotato di azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. La connessione elettrica avviene tramite linguette saldate, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo componente è ideale per impieghi che richiedono un controllo sicuro e performante di carichi elettrici elevati. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.

corrente nominale

30 A

larghezza

33,5 mm

altezza

31 mm

profondità

68,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè potenza 2 contatti 30A 24V DC connessione Faston