Descrizione del prodotto
Relè di potenza a 2 contatti con capacità di commutazione fino a 30A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento monostabile non polarizzato. Dotato di connessione a linguetta saldata e funzionamento a tensione continua (DC) a 12V, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per circuiti di potenza che necessitano di un controllo preciso e sicuro, questo componente si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 2 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.