Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219940000
Cod. Produttore
1219940000
Cod. EAN
4032248998418

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: 12 V DC
  • Corrente massima: 30 A
  • Tipo: Relè elettromeccanico
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Standard compatto
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Uso: Carichi elevati

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a tensione continua DC, dotato di collegamento a connettore piatto e indicatore a led integrato. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e un’installazione semplice. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel comportamento di commutazione e controllo visivo dello stato tramite il led. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione alta potenza LED integrato installazione elettrica professionale