Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219840000
Cod. Produttore
1219840000
Cod. EAN
4032248998326

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tipo: Relè
  • Funzione: Commutazione carichi
  • Applicazione: Carichi elettrici elevati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: DRH173012LT
  • Modello: WD1219840000
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato, progettato per operare con tensione continua (DC). Presenta un collegamento a connettore piatto che facilita l’installazione e la manutenzione. L’apparecchio è dotato di un indicatore a led integrato, che consente una facile verifica dello stato operativo. Non dispone di morsetti amovibili né è fornito come apparecchio completo con base, rendendolo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche specifiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione compatto con led per impianti elettrici professionali