Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220120000
Cod. Produttore
1220120000
Cod. EAN
4032248998586

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Corrente nominale: 275 A
  • Dimensioni compatte
  • Tensione operativa: 12 V
  • Protezione elevata
  • Adatto per carichi elevati
  • Installazione semplice
  • Affidabilità garantita

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento a connettore piatto, dotato di indicatore a led e progettato per tensione AC. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato dall'assenza di morsetti amovibili e non include base completa, garantendo un'installazione semplice e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato operativo tramite il led integrato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati LED montaggio semplice impianti elettrici