Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219870000
Cod. Produttore
1219870000
Cod. EAN
4032248998357

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRW / DRH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente massima: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: commutazione carichi elevati
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico presenta un azionamento polarizzato di tipo monostabile, progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso. È dotato di un indicatore a LED integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore piatto, assicurando un'installazione semplice e sicura. L'apparecchio funziona con tensione continua (DC) ed è privo di morsetti amovibili, contribuendo a una struttura compatta e robusta. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un controllo elettrico efficiente e una segnalazione visiva immediata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare carichi elettrici elevati.

corrente nominale

16 A

larghezza

36 mm

altezza

36 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

300 ... 300 V

Serie

D SERIES DRW / DRH

Produttore

Relè commutazione carichi elevati con LED, morsetti fissi, impianti elettrici