›

RELE' POK 024V POKE10-C024

Cod. Rexel CHPOKE10-C024
Cod. Produttore POKE10-C024

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Funzionamento: affidabile
  • Applicazione: controllo circuiti
  • Struttura: compatta
  • Durata: elevata
  • Resistenza: stress elettrici
  • Uso: impianti industriali
  • Serie: CHPOKE10-C024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè POKE10-C024 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un funzionamento affidabile a 24 volt. Questo componente è ideale per il controllo di circuiti elettrici, garantendo precisione e sicurezza nelle operazioni di commutazione. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici, rendendolo una scelta efficace per impianti industriali e sistemi di automazione.
RELE' POK 024V POKE10-C024