Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77D390248671
Cod. Produttore
77D390248671
Cod. EAN
8012823450681

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO
Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 3 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 60 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

60 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 660 V