Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77B182308650
Cod. Produttore
77B182308650
Cod. EAN
8012823450544

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido monofase per pannello con corrente nominale di 40A, progettato per il montaggio su guida DIN. Funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) e garantisce un controllo affidabile e silenzioso dei carichi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, offre elevata durata grazie all’assenza di parti meccaniche in movimento. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, assicurando prestazioni stabili e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

40 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio

24 ... 660 V