Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77H182308650
Cod. Produttore
77H182308650
Cod. EAN
8012823450803

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Il relè a stato solido per pannello con corrente nominale di 125A è progettato per un montaggio modulare su guida DIN, ideale per il controllo di carichi in corrente alternata monofase. Offre un funzionamento affidabile con tensioni di ingresso da 90 a 280V e una tensione di uscita fino a 600V, garantendo elevata efficienza e durata. Questo dispositivo compatto è adatto per applicazioni industriali che richiedono un comando preciso e sicuro di circuiti elettrici, assicurando prestazioni stabili e protezione contro sovraccarichi. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 125 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

125 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio

24 ... 660 V