Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD13218230B000
Cod. Produttore
13218230B000
Cod. EAN
8012823437422

Informazioni di prodotto

RELE' MULTIFUNZIONE CONNESSO 1 SCAMBIO 16A

Documentazione tecnica

Relè multifunzione incassato, completamente elettronico, con un contatto di commutazione. Progettato per il controllo e l'automazione di impianti elettrici, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni. Adatto per montaggio a incasso, supporta una tensione nominale di 230V e una corrente di commutazione fino a 16A a 250V, assicurando prestazioni elevate in applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione con un singolo contatto normalmente aperto lo rende ideale per molteplici funzioni di commutazione elettronica. Descrizione del produttore: Relè multifunzione Bluetooth YESLY e attuatore BLISS2 N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Montaggio: incassato funzione: totalmente elettronico Corrente Nominale: 16 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Totalmente elettronico

corrente nominale

16 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

1000 W

Numero contatti di commutazione

1

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

RELE' MULTIFUNZIONE 16A BLUETOOTH INCASSO DOMOTICA