Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD13228230B000
Cod. Produttore
13228230B000
Cod. EAN
8012823426600

Informazioni di prodotto

Relè multifunzionale YESLY progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione incassata
  • Configurazione contatti NO semplificata
  • Risparmio di tempo grazie a montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con tensione di alimentazione a 230 V AC
  • Affidabilità elevata con grado di protezione IP20
  • Corrente nominale di 6 A per prestazioni stabili

Documentazione tecnica

Relè multifunzionale elettronico YESLY N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Montaggio: incassato funzione: totalmente elettronico Corrente Nominale: 6 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

totalmente elettronico

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

230 V

corrente di dimensionamento

6 A

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Relè multifunzionale elettronico 2 contatti NO 6A 230V AC montaggio incassato IP20

€ 74,89 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info