Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD13728230B000
Cod. Produttore
13728230B000
Cod. EAN
8012823421797

Informazioni di prodotto

RELÈ MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH BIANCO

Documentazione tecnica

Relè multifunzione connesso a due canali, progettato per il controllo universale di carichi elettrici. Compatibile con segnalatori di movimento, tasti radio, segnalatori di presenza, tasti tradizionali e interruttori a tempo, offre versatilità e facilità di integrazione in sistemi di automazione elettrica. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce un controllo preciso e affidabile grazie alla tecnologia avanzata e alla connettività integrata. Descrizione del produttore: Relè multifunzione elettronico YESLY N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 6 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no potenza di interruzione HLK: 200 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: sì utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 200 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC ; montaggio compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Relè

corrente nominale

6 A

numero di canali

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione HLK

200 ... 200 W

potenza di interruzione

200 ... 200 W

Produttore

Relè multifunzione connesso 2 canali 230V incasso bianco