Descrizione del prodotto
Relè multifunzione connesso a 2 canali, progettato per il controllo universale di carichi elettrici. Compatibile con segnalatori di movimento, tasti radio, segnalatori di presenza, tasti tradizionali e interruttori a tempo. Ideale per applicazioni di automazione e gestione intelligente degli impianti elettrici, offre versatilità e affidabilità in un design compatto. Descrizione del produttore: Relè multifunzione elettronico YESLY N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: antracite Tipologia: relè Corrente Nominale: 6 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no potenza di interruzione HLK: 200 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: sì utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 200 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC ; montaggio compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi