Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD222290244000
Cod. Produttore
222290244000
Cod. EAN
8012823111766

Informazioni di prodotto

RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A

Documentazione tecnica

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: DC tensione di azionamento nominale: da 21.6 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

tipo di tensione di azionamento

DC

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione di azionamento nominale

21.6 V

tensione d’esercizio nominale

250 V

carico max. lampada a incandescenza

1000 W

carico max. della lampada fluorescente

360 VA

corrente d’esercizio nominale

20 A

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Relè monostabile modulare 17,5 mm 2 contatti NO 20A controllo elettrico industriale e civile

€ 31,70 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info