Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD222290124000
Cod. Produttore
222290124000
Cod. EAN
8012823123684

Informazioni di prodotto

RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A

Documentazione tecnica

Relè monostabile compatto da 17,5 mm con due contatti normalmente aperti (2NO) in grado di gestire correnti fino a 20 A. Progettato per funzionare con tensione di azionamento in corrente continua (DC) e tensione di esercizio in corrente alternata (AC), garantisce affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Ideale per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici, offre una soluzione efficiente e versatile per impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: DC tensione di azionamento nominale: da 10.8 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

1000 W

carico max. della lampada fluorescente

360 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale

20 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

10,8 ... 13,2 V

Produttore

Relè monostabile modulare 17,5mm 2NO 20A per controllo elettrico

€ 29,87 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info