Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD133190244300
Cod. Produttore
133190244300
Cod. EAN
8012823376806

Informazioni di prodotto

RELÈ MONOSTABILE DA RETROFRUTTO 1NO 12A

Documentazione tecnica

Relè monostabile da retrofrutto con contatto 1N, progettato per il controllo universale di carichi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un elemento di comando affidabile, è compatibile con segnalatori di movimento, tasti tradizionali e interruttori a tempo. Questo relè garantisce prestazioni sicure e versatili in impianti elettrici, offrendo un funzionamento stabile e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto all’uso in sistemi moderni che richiedono un controllo preciso e affidabile dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Relè monostabile di interfacciamento;montaggio compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 12 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: DC

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Relè

corrente nominale

12 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione HLK

800 ... 800 W

potenza di interruzione

800 ... 800 W

Produttore

RELE MONOSTABILE 1NO 12A INCASSO PER ILLUMINAZIONE