Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 331 7
Cod. Produttore
CMESS1SC
Cod. EAN
4016779852203

Informazioni di prodotto

CM-ESS.1S Voltage monitoring relay 1c/o, B-C=3-600VRMS, 220-240VAC

Documentazione tecnica

Interruttore modulare unipolare progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 220-240 VCA e capacità di isolamento fino a 600 V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. La sua struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, rendendolo un componente essenziale per la gestione e la distribuzione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The CM-ESS.1S is a single-functional voltage monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 220 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC voltages with 4 measuring ranges: 3-30 V, 3-60 A, 30-300 V and 60-600 V and works according to the open-circuit principle. The CM-ESS.1S is configurable for over- or undervoltage monitoring, the hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

1 s

intervallo di misura della tensione 1

3 ... 600 V

intervallo di misura della tensione 2

3 ... 600 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Valore d'intervento tensione

3 ... 600 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM ESS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio tensione monofase 1 c/o 220-240 V AC 3-600 VRMS uso civile industriale