› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Relè monitoraggio tensione 2 contatti 3-600V RMS alimentazione 24-240V AC/DC uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMESS2SA
Cod. Produttore CMESS2SA
Cod. EAN 4016779852166

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Contatti uscita: 2 c/o (SPDT) 250 V/4 A
  • Principio misura: RMS per AC/DC
  • Range tensione: 3-600 V (4 intervalli)
  • Funzione: Monitoraggio sovra/sottotensione
  • Isteresi regolabile: 3-30 % soglia
  • Ritardo intervento: 0-30 s regolabile
  • Serie: CM-ESS

Descrizione del prodotto

Il prodotto ELCMESS2SA è un componente elettrico progettato per applicazioni con tensioni fino a 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. È compatibile con alimentazioni da 24 a 240 V in corrente alternata e continua, offrendo versatilità per diversi impieghi. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo ideale per sistemi elettrici che richiedono un componente resistente e performante. Descrizione del produttore: The CM-ESS.2S is a single-functional voltage monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC voltages with 4 measuring ranges: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V and 60-600 V and works according to the open-circuit principle. The CM-ESS.2S is configurable for over- or undervoltage monitoring. The hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value and the tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

1 s

intervallo di misura della tensione 1

3 ... 600 V

intervallo di misura della tensione 2

3 ... 600 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Valore d'intervento tensione

3 ... 600 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM ESS

Relè monitoraggio tensione 2 contatti 3-600V RMS alimentazione 24-240V AC/DC uso industriale