Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SVR560730R34
Cod. Produttore
1SVR560730R3400
Cod. EAN
4016779925167

Informazioni di prodotto

CM-UFD.M22 Grid feeding monitoring relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

Documentazione tecnica

Il relè di interfaccia CM-UFD.M22 è progettato per il monitoraggio e la gestione delle reti elettriche secondo la normativa CEI 0-21. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro, consente il controllo preciso delle tensioni e delle fasi di un sistema trifase. Il dispositivo è caratterizzato da un display digitale e pulsanti di comando per una facile configurazione e lettura dei parametri. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, garantisce affidabilità e precisione nel monitoraggio elettrico. Descrizione del produttore: The CM-UFD.M22 is a multi-functional grid feeding monitoring relay, which provides interface protection and is to be installed between a renewable energy system and the public grid. This innovative relay guarantees grid stability and seeks to prevent blackouts. If the voltage or frequency magnitudes of the public grid are outside the permited range, then the device changes status and acts to disconnect the renewable energy system from the public grid by sending a signal to a decoupling unit (e.g. contactor, switch disconnector or circuit breaker). As soon as the grid is stable again, the system may automatically reconnected. The CM-UFD.M22 provides different monitoring functions including over-/undervoltage and over-/underfrequency as well as rate of change of frequency (RoCoF) and vector shift monitoring functions, which detect a loss of mains event. This grid feed monitoring relay is certified in accordance to CEI 0-21.

larghezza

108 mm

altezza

90 mm

profondità

67 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

1 s

intervallo di misura della tensione 1

0 ... 540 V

intervallo di misura della tensione 2

0 ... 540 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Valore d'intervento tensione

0 ... 540 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM UFD

Produttore

ABB

Relè monitoraggio rete trifase CM-UFD.M22 CEI 0-21 per sistemi rinnovabili