›

Relè monitoraggio isolamento CM-IWN.1S 2 contatti, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC, sistemi IT senza terra fino 400V AC/600V DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMIWN1S
Cod. Produttore CMIWN1S
Cod. EAN 4016779852623

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 400 V AC
  • Voltaggio max DC: 600 V DC
  • Estensione voltaggio: fino a 690 V AC / 1000 V DC
  • Funzione: Monitoraggio isolamento
  • Normativa: IEC 61557-8
  • Applicazione: Sistemi IT senza terra
  • Configurazione: Multifunzione
  • Serie: CM-IWN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CM-IWN.1S serves to monitor insulation resistance in accordance with IEC 61557-8 in unearthed IT AC systems, IT AC systems with galvanically connected DC circuits, or unearthed IT DC systems with a voltage up to 400 V AC and 600 V DC. The measuring range can be extended up to 690 V AC and 1000 V DC by using the coupling unit CM-IVN. It can be configured to the requirements of the applications and therefore used multi-functional.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

funzione

Per reti miste

altezza

3,37 mm

profondità

104,8 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

capacità di derivazione rete

20 MICROFARAD

salvataggio errori possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

3 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

0 ... 600 V

Frequenza d'esercizio nominale

15 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Soglia d'intervento impedenza 1

1 ... 200 KILOHM

Soglia d'intervento impedenza 2

1 ... 200 KILOHM

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM IWN

Relè monitoraggio isolamento CM-IWN.1S 2 contatti, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC, sistemi IT senza terra fino 400V AC/600V DC