Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 314 3
Cod. Produttore
CMSRS11SB
Cod. EAN
4016779852289

Informazioni di prodotto

CM-SRS.11S Current monitoring relay 1c/o, B-C=3mA-1A RMS, 110-130VAC

Documentazione tecnica

CM-SRS.11S.B è un interruttore elettrico con portata di 1 Ampere e alimentazione a 110-130 Volt in corrente alternata. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso di corrente. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi standard lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: The CM-SRS.11S is a single-functional current monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 110 - 130 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC currents with 3 measuring ranges: 3-30 mA, 10-100 mA and 0.1-1 A and works according to the open-circuit principle. The CM-SRS.11S is configurable for over- or undercurrent monitoring, the hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

tipo di corrente

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,1 ... 100 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM SRS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio corrente 1A 110-130V AC 1 contatto SPDT per impianti elettrici residenziali e industriali